DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スタッキングパーツ&ツールボックス
仕切板で収納スペースの調節が可能
ラバーを使用した滑りにくいグリップ
最大3ケースまで連結可能
重ねて持ち運びOK
用途
あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理
材質
本体:PC(ポリカーボネート)、グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ
寸法(mm)
(3ケース)315×198×225、(1ケース)315×66×225
質量(kg)
(3ケース)1.4、(1ケース)0.46
耐荷重(kg)
3(3ケース合計)、1(1ケースあたり)
内容量
1セット
関連資料:
(0.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29357565
SPTB-3130
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スタッキングパーツ&ツールボックス
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった