ポリエチレンスパイラルチューブSE

ポリエチレンスパイラルチューブSE - 潤工社ポリエチレンスパイラルチューブSE - 潤工社

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。
復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。

用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※結束可能外径は端末処理の方法、あるいは被結束物の径や表面状態に依存します。
※チューブ寸法はカット前の値です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380857SE-04-BK-10082.64.2100383-5195
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381137SE-04-N-10082.64.2100乳白383-5199
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381146SE-06-BK-1001046100383-5202
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381155SE-06-N-1001046100乳白383-5196
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381164SE-08-BK-1001568100383-5190
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381180SE-08-N-1001568100乳白383-5200
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381189SE-10-BK-10020810100383-5183
7,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381198SE-10-N-10020810100乳白383-5198
7,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381207SE-12-BK-502591250383-5185
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
29381216SE-12-N-502591250乳白383-5191
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381225SE-15-BK-5030131550383-5194
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381234SE-15-N-5030131550乳白383-5192
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381250SE-18-BK-2535151825383-5188
5,625
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381259SE-18-N-2535151825乳白383-5184
5,625
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381268SE-24-BK-2545202425383-5203
8,125
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381277SE-24-N-2545202425乳白383-5193
8,125
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381286SE-29-BK-2555252925383-5187
10,375
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
29381295SE-29-N-2555252925乳白383-5186
10,375
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする