FEPスパイラルチューブSF

FEPスパイラルチューブSF - 潤工社

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐熱性、耐寒性が特に優れています。
(無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
難燃性です。
標準色: 半透明

用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※結束可能外径は端末処理の方法、あるいは被結束物の径や表面状態に依存します。
※チューブ寸法はカット前の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381304SF-04-N-2082.63.620383-5214
31,640
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381320SF-06-N-201045.520383-5215
37,960
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381329SF-08-N-201567.520383-5216
56,940
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381338SF-10-N-2020910.620383-5217
75,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381347SF-14-N-2030121420383-5213
113,860
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする