曜日別特売

衝撃・温度データロガー USB接続

衝撃・温度データロガー USB接続 - WATCH LOGGER

「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。
衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。
梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。

測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449667KT-195U/GX
37,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする