曜日別特売

衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ

衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ - WATCH LOGGER

「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
IP67の防水構造なので使用現場を選びません。
温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。

測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-3321-14インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449685KT-295U/GX
38,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする