曜日別特売

フィルムフック タオルハンガー プレート

フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業

フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。
光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約70備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)取付方式吸着シート耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6耐荷重(g)約500内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310534646259
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする