曜日別特売

フィルムフック タオルハンガー プレート

フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業フィルムフック タオルハンガー プレート - 山崎実業

フィルムフックで簡単取り付けの幅36cmワイドタオルハンガー。光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。ガラスドアやタイルにも取り付け可能。鍋蓋の収納やスプレーなどの掃除道具の収納にも。

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約80備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)取付方式吸着シート耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約36×5×6内寸(cm)タオルバー:約W35×D3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310534806260
オープン
1,300
1,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする