販売価格(税別)¥1,498~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 関西フエルトファブリック 【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。 全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。 注文コード31071427 用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生 防炎性能試験番号EO820258 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039) サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※ロットにより多少色が異なることがあります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※WEB注文限定 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 離島 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 ブランケット 約90×120cm スクエア 萩原 税込¥2,528 ¥2,298 インド綿ラグ キラナ 萩原 税込¥5,058~ ¥4,598~ ガーゼケット ダブル 約180×200cm ライン 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 ブランケット 約90×120cm ライン 萩原 税込¥2,528 ¥2,298 い草カーペット 若月 本間2帖 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 い草カーペット 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット 若月 本間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 い草カーペット 若月 本間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット 若月 江戸間2帖 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 い草カーペット 若月 江戸間3帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット 若月 江戸間4.5帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 い草カーペット 若月 江戸間6帖 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 い草カーペット 若月 江戸間8帖 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間2帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアパンチカーペット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品