TRUSCO
カジュアルオフィスチェア
スタイリッシュな十字脚でカジュアルシーンにもよく合います。
別売りのオプションで肘を取り付けることができます。
座は昇降機能が付いています。
移動に便利なキャスター脚タイプのチェアです。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
幅(mm)
460
高さ(mm)
780~820
奥行(mm)
687
間口(mm)
680
張地
布張り
座幅(mm)
460
座高(mm)
400~440
座奥行(mm)
450
内容量
1脚
注意
※肘は別売です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37474984
MTOF-BL
ブルー
¥
45,710
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37475000
MTOF-LG
ライトグレー
¥
45,710
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37475009
MTOF-BY
ブライトイエロー
¥
45,710
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。