TRUSCO
カジュアルベンチシート
背無しタイプのベンチシートですので前後のどちら側からでも着座できます。
別売オプションの肘(MTBC-AR)を取り付けることで、立ち上がりをサポートします。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
幅(mm)
1500
高さ(mm)
430
奥行(mm)
500
間口(mm)
1500
張地
布張り
座幅(mm)
1500
座高(mm)
430
内容量
1脚
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37475027
MTBC-BL
ブルー
¥
95,130
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37475036
MTBC-LG
ライトグレー
¥
95,130
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37475045
MTBC-BY
ブライトイエロー
¥
95,130
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。