A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4

A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4 - A.S.H

VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。

用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル容量(L)20引火点(℃)236臭気石油臭密度(g/cm3)0.852外観淡黄色の透明液体流動点(℃)-35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISL/CF/CF4SAE0W-20ベースオイル化学合成オイル危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625786VFS0W-20/20L
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする