曜日別特売

醸造向け温度計

醸造向け温度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

ビールやワインの醸造向けの温度計です。
樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。
ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。

電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65内容量1台
注意
日本国内での使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024986HI 935012
47,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする