HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
電源
単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)
0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能
精度
±0.2%F.S.
測定対象
真空調理用
使用環境
-10~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ
8分後、60分後、OFFから選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
日本国内での使用に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024995
HI 935005VC
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください