マルチLED停止表示灯

マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯 - EMERSON(エマーソン)
(2件のレビュー)

高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き

用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10内容量1個
注意
※電池は別売です、単4アルカリ乾電池を3本お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038936EM-369
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 三角表示の代わりに
建設業・工事業

同様の製品は他にもありますが、この製品に決めた理由は携行用ポーチが付属して白色のライトしても使えて底面とベルトやポケットに固定するクリップにマグネットが付いていて用途が広いと思いました。白色のライトも明るいので防災用にも使えると思います。

対象商品 : 44038936
2024-06-22
用途: バイク用として
その他業種

比較のため同時に競合他社製品と同時購入したが、こちらの方が多少価格が高いが小さくて明るい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする