マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
減速機付ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途
ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様
ステップ角:0.0625
寸法(mm)
(モーター)Φ42
電圧(V)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156125
PF42-48I3G(1/120)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください