マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
リニアステップ
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
有効ストローク(mm)
送り量(mm)
巻線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156430
PFL20-24Q4(120)
(モーター)Φ20
30
(1ステップあたり)0.05
バイポーラ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
44156439
PJPL2832E6(100)
(モーター)□28
40
(1ステップあたり)0.005
ユニポーラ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
44156448
PJPL2832E4(100)
(モーター)□28
40
(1ステップあたり)0.005
バイポーラ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
44156457
PJPL4233D6(100)
(モーター)□42
40
(1ステップあたり)0.005
ユニポーラ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
44156466
PJPL4233D4(100)
(モーター)□42
40
(1ステップあたり)0.005
バイポーラ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください