曜日別特売

アタッチメント不要!LED直管ランプ 40W型

アタッチメント不要!LED直管ランプ 40W型 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

アタッチメント・電気工事不要でそのまま使えるLED直管ランプ 40W型!今までお使いの照明器具をLEDに変更可能!
グロー方式・ラピート方式・インバータ方式どちらにもこれ一台で対応可能です!

色
ホワイト
質量(g)
228
寸法(Φ×mm)
28.5×119.85
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
完成品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44212046EDC-S40-WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44212046
2024-07-05
用途: 作業場の照明
株式会社デイリーサービス 様(卸売・小売業)

工事不要でLEDに交換できるので助かります。
商品と1本あたりににかかる送料がもう少し安ければ大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする