ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。温度測定範囲(℃)-20~400バッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番3-3636-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個