耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台