防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付

防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 - OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 - OPTEX(オプテックス)

耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。

仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45018139PT-7LD(一般校正(中国語))
42,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする