温湿度データロガー 英語版校正証明書付

温湿度データロガー 英語版校正証明書付 - アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付 - アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付 - アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付 - アズワン

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。
パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。
液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。
上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。

仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45033435RX-350TH(一般校正(英語))
38,500
38,400
42,240(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする