超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付

超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付 - アズワン超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付 - アズワン

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。
パスワードによる使用者制限が可能です。
測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。
電源を切らずに航空機への搭載が可能です。

仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-3422-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45039254KT-155F/EX(一般校正(英語))
38,300
38,200
42,020(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする