フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 校正証明書付
連続2次温度管理と記録証明に適しています。
タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。
アズワン品番3-3423-01-20
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |