フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付

フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 - アズワンフリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 中国語版校正証明書付 - アズワン

連続2次温度管理と記録証明に適しています。
タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。

仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。アズワン品番3-3423-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45039297KT-115LFP(一般校正(中国語))
33,300
33,200
36,520(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする