曜日別特売

熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付

熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付 - アズワン

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。

仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番4-1721-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45042158RX-450T(一般校正(英語))
38,500
38,400
42,240(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする