曜日別特売

データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 - マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 - マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 - マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 - マザーツール

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
4チャンネル同時測定も可能です。

仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073369TM-947SD(一般校正(中国語))
59,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする