IPX5防噴流型適合
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個