白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付

白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - マザーツール

IPX5防噴流型適合
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能

仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45073588MT-851(一般校正(中国語))
33,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする