ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付

ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 - 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 - 熱研

ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。

仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124670SN-1200(一般校正(英語))
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする