曜日別特売

白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付

白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 - 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 - 熱研

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。

仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124785SN-3400(一般校正(英語))
33,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする