抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台