スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 - 興和化成

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。

用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。材質ポリエステル使用温度(℃)-30~120ブラック使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
最小径(Φmm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165690KFIT-3N1箱(200m×1巻)1236200
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165699KFIT-6N1箱(150m×1巻)24615150
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165708KFIT-10N1箱(150m×1巻)281019150
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165717KFIT-12N1箱(100m×1巻)331222100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45165726KFIT-19N1箱(100m×1巻)451930100
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165735KFIT-30N1箱(100m×1巻)553035100
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165744KFIT-40N1箱(25m×1巻)75405525
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165760KFIT-50N1箱(25m×1巻)90506525
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする