ROUND BIN シェブロン

ROUND BIN シェブロン - パール金属

はなやかで明るい色と遊び心のある柄の布製雑貨です。様々な大きさ・形状を揃えており、用途に応じた収納を実現します。

材質
本体:綿・ポリエステル(PEコーティング)、フレーム:スチール
色
ライトブルー
質量(g)
70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×130×130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45229268N-7705
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする