パール金属
LARGE SQUARE BOX シェブロン
落ち着いた上品な色と遊び心のある柄の布製雑貨です。様々な大きさ・形状を揃えており、用途に応じた収納を実現します。
材質
本体:綿・ポリエステル(PEコーティング)、フレーム:スチール
色
ベージュ
質量(g)
130
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×180×180
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229374
N-7716
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください