曜日別特売

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro - Flir(フリアーシステムズ)

スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。
これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。

付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)解像度赤外線:19200画素温度分解能(℃)0.07測定温度範囲(℃)-20~400画素数160フレームレート8.7Hz測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃画素数(垂直)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619710611002-0201
80,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする