曜日別特売

パンチングパネル専用棚板

パンチングパネル専用棚板 - Famiパンチングパネル専用棚板 - Famiパンチングパネル専用棚板 - Famiパンチングパネル専用棚板 - Fami

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール許容荷重(kg)10高さ(mm)144奥行(mm)317取付方向上下両方可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211885FBLIT016039257-8119455
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
46211894FBLIT017039257-8118303
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする