曜日別特売

パンチングパネル専用ゴミ箱

パンチングパネル専用ゴミ箱 - Famiパンチングパネル専用ゴミ箱 - Fami

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

トラスコ品番257-8112セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)387許容荷重(kg)5高さ(mm)394奥行(mm)277容量(L)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211919FBLIT025039
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする