エスコ
スイベルコネクター(流量調整付)
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質
アルミ
質量(g)
112
使用圧力(MPa)
0.63
最高使用圧力(MPa)
1.38
ねじサイズ
R(PT)1/4×Rc(PT)1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576440
EA140CS-63
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください