曜日別特売

SONAXエクストリームタイヤケアマットエフェクト

SONAXエクストリームタイヤケアマットエフェクト - SONAX

深い黒艶を与え美しさが持続します。タイヤやタイヤ外装パーツや未塗装樹脂に使用出来る艶出し保護剤です。汚れ/紫外線/オゾン等の劣化原因からタイヤを保護します。濡れたタイヤにも使用出来ます。

用途
車の洗車
質量(g)
592
内容量(mL)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×237×57
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ワイパーゴム/内装/劣化素材/ペイント等の特殊なタイヤ/塗装面/自動停止装置やカメラ/バイク用タイヤ等には使用出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086489256241
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする