産業用イーサネットコネクタ

産業用イーサネットコネクタ - omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ - omron(オムロン)
極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A内容量1個
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50595565XS6W-6PUR8SS1000CM-YF10
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595599XS6W-6PUR8SS100CM-YF1
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595626XS6W-6PUR8SS1500CM-YF15
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595687XS6W-6PUR8SS2000CM-YF20
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595714XS6W-6PUR8SS200CM-YF2
3,950
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
50595748XS6W-6PUR8SS20CM-YF0.2
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595775XS6W-6PUR8SS300CM-YF3
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595809XS6W-6PUR8SS30CM-YF0.3
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595836XS6W-6PUR8SS500CM-YF5
5,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595870XS6W-6PUR8SS50CM-YF0.5
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595897XS6W-6PUR8SS750CM-YF7.5
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
50595660XS6W-6PUR8SS150CM-YF1.5
3,650
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする