曜日別特売

つぼモデル

つぼモデル - Erler-Zimmer

鍼治療練習用のつぼモデルです。
マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。
現実的な鍼治療練習のため1:1スケールです。
マーキングされた耳つぼモデルにて針を刺す位置の練習し、マーキング無の耳つぼモデルでつぼの位置をどれぐらい把握で来たか検証できます。
ガイドとしてマーキング無の耳つぼには針刺し用のへこみがあります。

仕様耳つぼ用セット内容つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1材質プラスチック寸法(mm)75×42×25質量(g)20アズワン品番8-635-01モデル耳つぼ用内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507780642064
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする