曜日別特売

SUチューブ

SUチューブ - エスケイ工機

ポリエステルモノフィラメント製のSUチューブです。電線。ホース類の保護/セルフフィットするためあらゆる形状、サイズの電線やホース類を被覆できます。
シースルー状態のため内部の識別検査が可能です。

材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)1最小径(Φmm)19最大径(Φmm)43RoHS指令(10物質対応)対応折幅(mm)25内容量1袋(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51453817SU-19-1431
オープン
479
527(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする