ラカントS

ラカントS SARAYA(サラヤ) ラカントS SARAYA(サラヤ)

カロリーゼロ&糖質ゼロ。羅漢果うまれの植物由来甘味料。あと味スッキリ、砂糖と同じ甘さでさらにおいしくなりました。
安心のAskDoctorsマーク付き。AskDoctorsとは全国の医師に公正に商品を評価している団体です。この度「ラカントS顆粒」と「ラカントSシロップ」が医師の推奨意向99%確認済み商品として認定されました!
素材にこだわりました。「ラカンカ抽出物」は、希少な植物「羅漢果(Monk Fruit)」からとれる甘味成分。「エリスリトール」はデンプンを原料とした発酵甘味料です。
砂糖と同じ重量・同じ甘さで置きかえカンタン。素材を生かす自然な甘味で、冷たいものにも溶けやすいので、お料理、お菓子づくり、コーヒー・紅茶などに幅広くお使いいただけます。甘味料をたくさんつかう、ぜんざい、ジャムなどにもおすすめです。
「ラカントS」は熱に強く、加熱調理しても甘味が損なわれません。低カロリー甘味料にありがちな苦味が出たり、甘味がなくなったりすることがありませんので、煮込み料理やグリル料理、ケーキやクッキーなどの焼き菓子づくりにもおすすめです。

タイプシロップ 原材料エリスリトール(中国製造)、ラカンカエキス/増粘多糖類、甘味料(ラカンカ抽出物)、保存料(ビタミンB1)、pH調整剤 栄養成分(小さじ1杯(6g)当たり)熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、糖質(糖類)1.23g(0g)、食物繊維0.04g、食塩相当量0g 内容量1個(280g)
注意
※本品は植物由来原料を使用しているため、色調が異なる場合や、時間の経過により液色が濃くなることがあります。また成分が結晶化することがありますが、いずれも品質には問題ありません。
※本品を一度に多量にとると、体質によりお腹がゆるくなることがあります。その場合は、召し上がる量を減らしてください。
※開封後は冷蔵庫で保管し、1ヶ月を目安にご使用ください。
※よく振ってからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51508889 1年半
オープン
498
538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする