液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。
ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。
100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200応答速度14ms入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151200JN-IPS24WUXGAR-C
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする