cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大

cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大 cotta cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大 cotta cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大 cotta
(1件のレビュー)

vivianさん監修のロールケーキ天板です。
長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。
ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。
熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。

材質アルミ合金1.5mm シルバー 外寸(mm)375×240×H20 対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン 品名・タイプ長方形ロールケーキ 耐熱温度(℃)-150 耐冷温度(℃)250 内容量1個
注意
※プレス製造の為、角部分に多少波打ったシワが入リますが、製造上によるものですので良品の範囲内となります。
※ノーコートの商品の為、酸化により白っぽい跡が発生する場合がございます。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561829 96089
2,403
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52561829
2025-07-17
用途:
フロランタン作りに。
飲食業

軽くて使いやすいです。
フロランタンを作るのに重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする