cotta 大理石ペストリーボード

cotta 大理石ペストリーボード cotta cotta 大理石ペストリーボード cotta cotta 大理石ペストリーボード cotta cotta 大理石ペストリーボード cotta

天然大理石のペストリーボードです。
表面をつるつるに研磨しており、生地がくっつくのを防ぐので、少ない打ち粉で捏ねることが出来ます。
熱伝導が低く、パン生地を捏ねるだけでなく、チョコレートや飴細工などにも使用できます。

材質天然大理石 質量(kg)11 マーブル 外寸(mm)600×400 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン 内容量1個
注意
※落下などの衝撃で割れることがありますので、取扱いにご注意ください。
※食洗機などは欠けの原因となるので使用せず、手洗いしてください。
※天然の大理石を使用しているため、柄や色など石目模様は商品により異なります。
※天然石の為、ご使用において問題のない程度のカケやキズは良品となります。予めご了承下さい。
※天然石の為、ご使用において問題のない程度の小さなくぼみは良品となります。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561969 94563
8,400
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする