曜日別特売

タオル掛け 吸盤

タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)タオル掛け 吸盤 - LEC(レック)
(4件のレビュー)

シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。

用途浴室内・洗濯機など取付方式吸盤(補助板付き)内容量1個
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633570B00544パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET1265×60×50
オープン
699
769(税込)
当日出荷
52633579B00545パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂、キャップ=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET2440×60×60
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52633570
2026-02-15
用途: 流し場のお手拭き用に購入
サービス業

某100円ショップ等で購入しておりましたが、気付くと落っこちていて、イライラしてました。やはり、値段の高い物はくっついたまま落ちる気配がありません。

2026-02-06
用途: タオル掛け
その他業種

タオルが掛けやすく吸盤もしっかり付いて外れにくいので満足してまず。
今まで使用していたものは吸盤が弱くすぐ外れました。

2025-07-22
用途: 傘の一時置きに。

玄関ドア外に取り付けて、雨の日でビチョビチョの傘の一時掛けに使用。
以前は傘立てを使っていたが、雨の日にいちいち玄関の外に出すのが面倒だったため、直接ドア外に掛けられるようにした。
この大きさ(ミニサイズ・25センチ強)はなかなか見つからなかったので、モノタロウさんで見つかって嬉しい。

2025-05-21
用途: タオル掛け
その他業種

従来使用していたタオル掛けは吸盤がすぐ取れ、吸盤が一つなのでグラグラして使いにくかったが、固定型の吸盤が取れなくてとても使いやすい。
欲を言えばバーの高さがもう少し低い物があってもいいと思う。
バリエーション5㎝→3㎝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする