LEC(レック)
レバー式吸盤タオル掛け 伸縮 ステンレス
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
4
内容量
1個
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633527
B00551
550×60×65
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
52633554
B00553
850×60×65
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください