ステンタオル掛け 伸縮(ボンド)

ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)ステンタオル掛け 伸縮(ボンド) - LEC(レック)

水に強い超強力接着で、浴室内のタイルや樹脂パネル、屋外のタイルやブロック塀など様々な場所に取り付けできます。サビにくく丈夫なステンレスタイプ。伸縮タイプにリニューアルし、タイルの目地や取付場所に合わせて長さを調節できます。

用途浴室内など材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)取付方式シリコンボンド耐荷重(kg)2掛数1内容量1個
注意
※取り付けられない場所:壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、はがれやすい塗装壁、プリント合板、土壁、しっくい・風化したブロックやコンクリート・われやすい薄いガラス面※その他、表面がはがれやすい面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671598B00580340×55×60
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
52671607B00581490×55×60
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする