ドア用タオルリング

ドア用タオルリング - LEC(レック)ドア用タオルリング - LEC(レック)ドア用タオルリング - LEC(レック)ドア用タオルリング - LEC(レック)

シンクやキッチン回りのドアにはさむだけの簡単取り付けです。タオルが落ちにくい、すべり止め付きです。

用途シンクやキッチン周り、トイレなどのドアに材質リング=ポリプロピレン、支持部=スチロール樹脂、掛け具=ポリアセタール、すべり止め=熱可塑性エラストマー耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×85取付け方法引掛け(ドア用)掛数1内容量1個
注意
※取り付けられない扉:扉の上のすき間が5mm未満の場合・扉の上の厚さが12mm未満の場合・取付け面に特に大きな丸みがある場合・取付け面に傾斜がある場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671616B00582
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする